Referenties
FAG:HJ2240-E
Rubix:03034600
Fabrikant:0191822360000
EAN:4012801329408

Documenten
Productdetails : FAG HJ 2240 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x256,9x256,9 mm |
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Type | l-sectie ring |
| Binnendiameter | 200,07 mm |
| Buitendiameter | 256,9 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.164,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.409,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
