Referenties
FAG:FRM180/5
Rubix:03018110
Fabrikant:0190039000000
EAN:4012801169042



Productdetails : FAG FRM 180X5 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
| Binnendiameter | 168 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,89 excl. BTW
/ stuk
€ 26,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen