Referenties
SKF:FRB 22/230
Rubix:03804083
Fabrikant:6136
EAN:7316571043012

Documenten
Productdetails : SKF FRB 230X22 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Type | vindring |
| Binnendiameter | 215 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,29 excl. BTW
/ stuk
€ 70,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
