Referenties
FAG:FRM270/30,5
Rubix:03034310
Fabrikant:0383775510000
EAN:4012801169288



Productdetails : FAG FRM 270X30,5 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 964 g |
| Type | woonring |
| Binnendiameter | 258 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 30,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,29 excl. BTW
/ stuk
€ 337,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
