Referenties
INA:EXR.KRE40-0071
Rubix:A0282406
Fabrikant:0012813640000
EAN:4054362048206
Documenten
Productdetails : INA EXR.KRE 40-0071 RING TBV NOKROL
Met axiale geleiding, volledig aanvullende cilindrische rollenset, met excentrische kraag, labyrintafdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,6 g |
| Type | stud type track roller |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 15,95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,09 excl. BTW
/ stuk
€ 33,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
