SKF FRB 290X17 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FRB 17/290
Rubix:03040716
Fabrikant:6116
EAN:7316577017376
SKF FRB 290X17 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring
Binnendiameter275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FRB 290X17 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Het vaste lager moet axiaal in het lagerhuis worden opgesloten. Als de lagerzitting in het lagerhuis en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn stelringen (stabilisatieringen) nodig. Normaliter zijn er twee stelringen nodig per huis. Er moet één ring aan weerszijden van het lager worden geplaatst. Als er slechts één stelring nodig is, moet deze aan dezelfde zijde als de borgmoer worden aangebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x290x290 mm
Logistiek gewicht562,7 g
Typevaste ring
Binnendiameter275 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte17 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 67,18 excl. BTW
/ stuk
€ 81,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden