Referenties
FAG:HJ248-E
Rubix:03035066
Fabrikant:0191826430000
EAN:4012801628440

Productdetails : FAG HJ 248 E HOEKRING
Ring met hoekige doorsnede
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Type | l-sectie ring |
| Binnendiameter | 240,07 mm |
| Buitendiameter | 312 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.036,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.464,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
