SKF FRB 225X15 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FRB 15/225
Rubix:03473784
Fabrikant:260563
EAN:7316572831830
SKF FRB 225X15 STELRING

Technische samenvatting

Typepositioneer-ring
Binnendiameter205 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FRB 225X15 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Het vaste lager moet axiaal in het lagerhuis worden opgesloten. Als de lagerzitting in het lagerhuis en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn stelringen (stabilisatieringen) nodig. Normaliter zijn er twee stelringen nodig per huis. Er moet één ring aan weerszijden van het lager worden geplaatst. Als er slechts één stelring nodig is, moet deze aan dezelfde zijde als de borgmoer worden aangebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x225x225 mm
Logistiek gewicht330 g
Typepositioneer-ring
Binnendiameter205 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte15 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 31,22 excl. BTW
/ stuk
€ 37,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen