FAG NFR 280X10 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:NFR280/10
Rubix:A0693620
Fabrikant:0825213010000
EAN:4054364217532
FAG NFR 280X10 STELRING

Technische samenvatting

Typeloksring
Binnendiameter280 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG NFR 280X10 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Typeloksring
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte280 mm
Aangepaste tariefcode73182900
€ 63,83 excl. BTW
/ stuk
€ 77,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen