Referenties
FAG:FRM85/6
Rubix:03017158
Fabrikant:0167301270000
EAN:4012801169561



Productdetails : FAG FRM 85X6 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
| Binnendiameter | 79 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen