FAG FRM 150X10 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatie

Referenties

FAG:FRM150/10
Rubix:03034256
Fabrikant:0190038890000
EAN:4012801168847
FAG FRM 150X10 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG FRM 150X10 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x150x150 mm
Logistiek gewicht169 g
Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte10 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen