Referenties
SKF:FRB 10/72
Rubix:03473772
Fabrikant:6030
EAN:7316570233209



Productdetails : SKF FRB 72X10 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Type | vaste ring |
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,46 excl. BTW
/ stuk
€ 9,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen