Referenties
FAG:FRM180/14,5
Rubix:03018111
Fabrikant:0191710480000
EAN:4012801157582



Productdetails : FAG FRM 180X14,5 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14,5x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 227 g |
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 14,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen