Referenties
FAG:HJ320-E
Rubix:03034652
Fabrikant:0191829370000
EAN:4012801217743

Productdetails : FAG HJ 320 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,5x139,6x139,6 mm |
| Logistiek gewicht | 889 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 139,6 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,63 excl. BTW
/ stuk
€ 410,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
