FAG FRM 110X4 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatie

Referenties

FAG:FRM110/4
Rubix:03017178
Fabrikant:0167296170000
EAN:4012801168663
FAG FRM 110X4 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG FRM 110X4 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x110x110 mm
Logistiek gewicht48 g
Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte4 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 11,86 excl. BTW
/ stuk
€ 14,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen