Referenties
FAG:HJ417
Rubix:03034674
Fabrikant:0382371640000
EAN:4012801372695

Productdetails : FAG HJ 417 HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x126x126 mm |
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,92 excl. BTW
/ stuk
€ 477,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen