Referenties
FAG:HJ324-E
Rubix:03034656
Fabrikant:0167314250000
EAN:4012801372428

Productdetails : FAG HJ 324 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,5x168,6x168,6 mm |
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 168,6 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 519,32 excl. BTW
/ stuk
€ 628,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
