Referenties
FAG:FE80/2
Rubix:03034244
Fabrikant:0191686240000
EAN:4012801090230





Technische samenvatting
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
|---|---|
| Binnendiameter | 79,5 mm |
Productdetails : FAG FE 80X2 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Vaste ring
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79,5x2x2 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
| Binnendiameter | 79,5 mm |
| Buitendiameter | 2 mm |
| Breedte | 79,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen