SKF FRB 225X10 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FRB 10/225
Rubix:03473765
Fabrikant:5995
EAN:7316570268508
SKF FRB 225X10 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring
Binnendiameter210 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FRB 225X10 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x225x225 mm
Logistiek gewicht309 g
Typevaste ring
Binnendiameter210 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte10 mm
Materiaalstaal
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 26,46 excl. BTW
/ stuk
€ 32,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen