SKF FRB 85X1 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FRB 1/85
Rubix:A0234162
Fabrikant:243052
EAN:7316572652251
SKF FRB 85X1 STELRING

Technische samenvatting

Typevindring
Binnendiameter77 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FRB 85X1 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Typevindring
Binnendiameter77 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte1 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen