Referenties
SKF:ECL 208
Rubix:03473727
Fabrikant:197393
EAN:7316572201145

Productdetails : SKF ECL 208 EINDKAP FOODLINE
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.
Sterke punten
- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel
- Goede chemische weerstand
- Rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Type | eindafdekking |
| Binnendiameter | 70,1 mm |
| Buitendiameter | 84,8 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Serie | ecl |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,60 excl. BTW
/ stuk
€ 10,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
