Referenties
Timken:EC524-620
Rubix:03329945
EAN:0087796319622

Documenten
Productdetails : TIMKEN EC 524-620 EINDDEKSEL
In sommige toepassingen is het uiteinde van de as zo ontworpen dat het binnenin het lagerblok eindigt. Voor dit ontwerp zijn er positief passende einddekselinzetstukken verkrijgbaar om verontreinigingen buiten te houden en smeermiddelen vast te houden, waardoor het lager extra wordt beschermd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ec |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Serie | ec |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,54 excl. BTW
/ stuk
€ 33,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
