SKF Z 206 F LAMELLENDICHTING (SD Z 206 F+SE Z 206 F)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:Z 206 F
Rubix:03045369
Fabrikant:30418
EAN:7316570797046

Productdetails : SKF Z 206 F LAMELLENDICHTING (SD Z 206 F+SE Z 206 F)
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x62x30 mm |
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | afdichtingsplaat |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,45 excl. BTW
/ set
€ 13,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen