SKF Z 205 F LAMELLENDICHTING (SD Z 205 F+SE Z 205 F)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:Z 205 F
Rubix:03045367
Fabrikant:30416
EAN:7316570477740

Productdetails : SKF Z 205 F LAMELLENDICHTING (SD Z 205 F+SE Z 205 F)
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 34,9 g |
| Type | afdichtingsring |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ set
€ 13,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden