SKF TSN 507 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 507 C
Rubix:03073846
Fabrikant:92337
EAN:7316570809732
SKF TSN 507 C AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 507 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x52x52 mm
Logistiek gewicht32 g
Typeafdichting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte8 mm
Aangepaste tariefcode84839020
€ 23,20 excl. BTW
/ stuk
€ 28,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden