Referenties
FAG:NTSG52
Rubix:03038956
Fabrikant:0861722040000
EAN:4054364858346

Productdetails : FAG NTSG 52 DICHTRING
Labyrint afdichtingsring voor SNS plummerblok behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 274,4 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | ntsg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.773,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3.356,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
