Referenties
SKF:TSN 518 S
Rubix:03074040
Fabrikant:95871
EAN:7316571161587

Productdetails : SKF TSN 518 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x108,5x108,5 mm |
| Logistiek gewicht | 539,1 g |
| Type | zegel |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 108,5 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,79 excl. BTW
/ stuk
€ 182,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden