SKF Z 002 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 002+SE Z 002)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:Z 002
Rubix:03045343
Fabrikant:30383
EAN:7316571385648
SKF Z 002 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 002+SE Z 002)

Technische samenvatting

Typeafdichtring
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF Z 002 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 002+SE Z 002)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x32x15 mm
Logistiek gewicht10,6 g
Typeafdichtring
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 2,52 excl. BTW
/ set
€ 3,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen