SKF Z 008 F LAMELLENDICHTING (SD Z 008 F+SE Z 008 F)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 008 F
Rubix:03476413
Fabrikant:30396
EAN:7316571155005
SKF Z 008 F LAMELLENDICHTING (SD Z 008 F+SE Z 008 F)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 008 F LAMELLENDICHTING (SD Z 008 F+SE Z 008 F)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x68x40 mm
Logistiek gewicht64 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte6 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 13,28 excl. BTW
/ set
€ 16,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen