Referenties
SKF:Z 204 F
Rubix:03045365
Fabrikant:30414
EAN:7316570415025

Documenten
Productdetails : SKF Z 204 F LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x47x20 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Serie | z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,26 excl. BTW
/ stuk
€ 12,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen