SKF Z 216 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 216+SE Z 216)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 216
Rubix:03045385
Fabrikant:30434
EAN:7316570896176
SKF Z 216 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 216+SE Z 216)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsplaat z
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 216 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 216+SE Z 216)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x140x80 mm
Logistiek gewicht265 g
Typeafdichtingsplaat z
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte7 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 26,62 excl. BTW
/ set
€ 32,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden