Referenties
SKF:ZW 28X35
Rubix:03045405
Fabrikant:30490
EAN:7316570842036



Productdetails : SKF ZW 28X35 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,4 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,56 excl. BTW
/ stuk
€ 3,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
