Referenties
Nilos:6213 JV
Rubix:04073329
Fabrikant:6213JV




Productdetails : NILOSRING 6213 JV
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74,5 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,94 excl. BTW
/ stuk
€ 13,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden