Referenties
Nilos:3320 AV
Rubix:04074264
Fabrikant:3320AV




Productdetails : NILOSRING 3320 AV
Nilosring voor dubbelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,65 excl. BTW
/ stuk
€ 35,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen