Referenties
Nilos:6322 AV
Rubix:04070371
Fabrikant:6322AV
EAN:7316578017139




Productdetails : NILOSRING 6322 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 219 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,95 excl. BTW
/ stuk
€ 48,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen