Referenties
INA:GS81148
Rubix:03116330
Fabrikant:0000220710000
EAN:4047643147859

Productdetails : INA GS 81148 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13,5x300x243 mm |
| Logistiek gewicht | 2570 g |
| Binnendiameter | 243 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
| Dikte | 13,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 785,58 excl. BTW
/ stuk
€ 950,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen