Referenties
INA:GS81164
Rubix:03115015
Fabrikant:0000221360000
EAN:4047643147873

Productdetails : INA GS 81164 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 6440 g |
| Binnendiameter | 324 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Dikte | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.527,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.848,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen