Referenties
INA:WS81215
Rubix:03110420
Fabrikant:0000254370000
EAN:4012802713053

Productdetails : INA WS 81215 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 319 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,30 excl. BTW
/ stuk
€ 80,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen