SKF ZW 90X110 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ZW 90X110
Rubix:03045419
Fabrikant:30505
EAN:7316571173627
SKF ZW 90X110 STELRING

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ZW 90X110 STELRING


Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Met SKF ZW-afstandsringen kunnen open lagers met Z-type afdichtringen aan beide zijden nagesmeerd worden. Het gebruik van een set afstandsringen zorgt voor een vrije doorgang voor nieuw vet. De set bestaat uit twee ringen – één voor montage in de boring van het lagerhuis en één voor montage op de as. Deze huis- en asringen moeten afzonderlijk besteld worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)2x110x110 mm
Logistiek gewicht19,6 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte2 mm
Dikte0,8 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden