SKF U 226 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 226
Rubix:03044307
Fabrikant:28175
EAN:7316570434675
SKF U 226 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter195 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 226 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x195x195 mm
Logistiek gewicht879 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter195 mm
Breedte17 mm
Dikte17 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 261,41 excl. BTW
/ stuk
€ 316,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen