Referenties
SKF:ZW 40X47
Rubix:03476435
Fabrikant:30494
EAN:7316571351070

Productdetails : SKF ZW 40X47 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x47x40 mm |
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,8 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen