Referenties
INA:GS89438
Rubix:03115040
Fabrikant:0001885490000
EAN:4054364131128

Productdetails : INA GS 89438 HUISRING
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Axiale cilindrische rollagers 894, enkele richting, bestaande uit K894, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,5x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 25250 g |
| Binnendiameter | 195 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 38,5 mm |
| Dikte | 38,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.321,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.809,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
