Referenties
INA:WS89412
Rubix:03119805
Fabrikant:0001886380000
EAN:4012802350227

Productdetails : INA WS 89412 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1140 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Dikte | 14 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,58 excl. BTW
/ stuk
€ 386,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen