Referenties
Nilos:6205 JV
Rubix:04070315
Fabrikant:6205JV
EAN:7316578014749




Productdetails : NILOSRING 6205 JV
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,5 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 18,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen