Referenties
INA:WS81232
Rubix:03119777
Fabrikant:0000270730000
EAN:4054364129118

Productdetails : INA WS 81232 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x220x220 mm |
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 222 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,80 excl. BTW
/ stuk
€ 567,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
