Referenties
INA:WS81240
Rubix:03119781
Fabrikant:0000234340000
EAN:4012802471816

Productdetails : INA WS 81240 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x277x277 mm |
| Logistiek gewicht | 4080 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 277 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 805,29 excl. BTW
/ stuk
€ 974,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
