Referenties
Nilos:61844 AV
Rubix:04070084
Fabrikant:61844AV




Productdetails : NILOSRING 61844 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichtend aan de buitenste rollagerring.
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichtend aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal | staal, verzinkt |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,74 excl. BTW
/ stuk
€ 107,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen