Referenties
SKF:AS 90120
Rubix:03050298
Fabrikant:550
EAN:7316577742551

Productdetails : SKF AS 90120 TAATSRING
Dunne universele ringen voor naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van verenstaal en gehard, beide vlakken van de ringen zijn gepolijst en kunnen als loopbaan worden gebruikt. De ringen kunnen kosteneffectieve oplossingen bieden als de naastgelegen machineonderdelen niet gehard zijn, maar voldoende stijfheid hebben en de eisen met betrekking tot slingeren matig zijn. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.
Sterke punten
- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,73 excl. BTW
/ stuk
€ 15,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen