Referenties
Nilos:32206 AV
Rubix:04072704
Fabrikant:32206AV




Productdetails : NILOSRING 32206 AV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,71 excl. BTW
/ stuk
€ 6,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden