Referenties
Nilos:32005 XAV
Rubix:04072346
Fabrikant:32005XAV
EAN:7316578006683




Productdetails : NILOSRING 32005 XAV
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere ontwerpen door de verschillende breedtes tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Hij is zo gedimensioneerd dat hij nog steeds stevig contact maakt met de wentellagerring en dus in alle gevallen een betrouwbare afdichting biedt.
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere ontwerpen door de verschillende breedtes tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Hij is zo gedimensioneerd dat hij nog steeds stevig contact maakt met de wentellagerring en dus in alle gevallen een betrouwbare afdichting biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen